SCHNEIDER 1250A 3P 150kA [48261 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2634123
EAN 3303430482611
SCHNEIDER ELECTRIC
48261 - LV Power circuit bre
Prekidač Masterpact NW12L1 – 1250 A – 3 pola – na izvlačenje – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1250
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.