SCHNEIDER 1250A 3P 65kA [48029 - LV Power circuit bre]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1250
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 65
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.