SCHNEIDER 1600A 3P 42kA [47150 - LV Power circuit bre]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1600
- Broj polova (P): 3
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 42
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.