SCHNEIDER 1600A 4P 70kA [33265 - LV Power circuit bre]
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 1600
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 70
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.