SCHNEIDER 2500A 4P 85kA [34016 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2633846
EAN 3303430340164
SCHNEIDER ELECTRIC
34016 - LV Power circuit bre
Prekidač Compact NS2500H – 2500 A – 4 pola – fiksan – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 2500
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.