SCHNEIDER 5000A 4P 150kA [48346 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2634169
EAN 3303430483465
SCHNEIDER ELECTRIC
48346 - LV Power circuit bre
Prekidač Masterpact NW50H2 – 5000 A – 4 pola – na izvlačenje – bez okidača
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna trajna struja Iu (A): 5000
- Broj polova (P): 4
- Nazivna izlazna kratkospojna struja Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 150
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.