Podnaponski okidač EATON za 3/4P 208-240V 0V AC [259442 - NZM1-XU208-240AC]
ŠIFRA 1156982
EAN 4015082594428
EATON
259442 - NZM1-XU208-240AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 208-240
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.