Tuljak za odklopnik SCHNEIDER AC/DC 100V 100V [48451 - LV Power circuit bre]
ŠIFRA 2611829
EAN 3303430484516
SCHNEIDER ELECTRIC
48451 - LV Power circuit bre
Otpuštanje napona XF com – 100 do 130 V DC/AC 50/60 Hz
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Tip napona za aktiviranje: AC/DC
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 100
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.