Teretna / rastavna sklopka TESYS 32A 3P na vrata CR [VBF1]
ŠIFRA 1220158
EAN 3389110449389
SCHNEIDER ELECTRIC
VBF1
TeSys Vario – rastavna sklopka – 32 A – na vratima
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Nazivna trajna struja Iu (A): 32
- Broj polova (P): 3
- Vrsta utičnog spoja: na vrata
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.