Razdjelnik GSX Podrška DIN 35/15mm 1vrst 12M 250mm [002911040 - TH-S 1]
ŠIFRA 2733707
EAN 3838895633037
ETI
002911040 - TH-S 1
DIN šina proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 12M (250 mm), metalna, standardne visine 35 mm i dubine 15 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: nosilec
- Način montaže: 35/15mm
- Broj redaka: 1
- Širina u modularnim razmacima (M): 12
- Širina (mm): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.