Razdjelnik GSX Podrška DIN 35/15mm 1vrst 24M 500mm [002911042 - TH-S 2]
ŠIFRA 2733708
EAN 3838895633099
ETI
002911042 - TH-S 2
DIN šina proizvođača ETI prikladna za razdjelnike GSX širine 24M (500 mm), metalna, standardne visine 35 mm i dubine 15 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: GSX
- Izvedba: nosilec
- Način montaže: 35/15mm
- Broj redaka: 1
- Širina u modularnim razmacima (M): 24
- Širina (mm): 500
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.