Zaštitna FID sklopka HAGER 4P 25A 0,3A A brez selek.zašč. 4M [CF425J - 0118582751]
- Linija proizvoda: HAGER
- Broj polova (P): 4
- Izmjerena struja (A): 25
- Mjerenje struje kvara (A): 0,3
- Vrsta struje kvara: A
- Vrsta selekcije: brez selek.zašč.
- Širina u modularnim razmacima (M): 4
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.