Zaštitna FID sklopka RX3 4P 40A 0,3A AC 4M SOHO [402071]

ŠIFRA 2609908 EAN 3245064020718 LEGRAND 402071
Zaštitni prekidač na diferencijalnu struju (FID) RX3 – četveropolni, nazivne struje 40 A, tipa AC i nazivne diferencijalne struje 300 mA
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: RX3
  • Broj polova (P): 4
  • Izmjerena struja (A): 40
  • Mjerenje struje kvara (A): 0,3
  • Vrsta struje kvara: AC
  • Širina u modularnim razmacima (M): 4
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.