Osnovni komplet HAN CHORUS RF uređaj za mjer.upot. RF Zigbee 1ch 230V + 2x adapter sa zaštitnim kontaktom [GWA1912]
ŠIFRA 2763171
EAN 8011564897236
GEWISS
GWA1912
Zigbee aktuator Gewiss Chorus za upravljanje bremen 32A / 16A, z menjalnim kontaktom, za vgradnjo na DIN letev širine 2M, v kompletu z dvema 1-kanalnima aktuatorjema, šuko adapterjema.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: CHORUS RF
- Izvedba: uređaj za mjer.upot.
- Interni EN EF - potreben prevod: RF Zigbee
- Broj kanalica: 1ch
- Vrsta opskrbe naponom: 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.