Označni tuljak za vodič LEGRAND EL.CAB3/2-2 Naljepnica Brojevi Plastika 5,6mm CRV natična [038222]
- Linija proizvoda: LEGRAND
- Izvedba: Naljepnica
- Utisak: Številke
- Materijal: Plastika
- Širina (mm): 5,6
- Boja: Crvena
- Način montaže: natična
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.