Perforirana traka KOLUT 12mm čelik fi 5mm 10m 0,8mm [007009]
ŠIFRA 2848316
EAN 3838556760874
SOUDAL
007009
Perforiran pocinkan trak širina 12mm, dolžina 10m, premer perforacije 5mm, debelina traku 0,8mm, praktično PVC ohišje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Širina (mm): 12
- Materijal: Čelik
- Promjer perforacije (mm): fi 5
- Dužina (m): 10
- Debljina trake (mm): 0,8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.