Perforirana traka KOLUT 17mm čelik fi 7mm 10m 0,8mm [007010]
ŠIFRA 2848319
EAN 3838556151122
SOUDAL
007010
Perforiran pocinkan trak širina 17mm, dolžina 10m, premer perforacije 7mm, debelina traku 0,8mm, praktično PVC ohišje.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Širina (mm): 17
- Materijal: Čelik
- Promjer perforacije (mm): fi 7
- Dužina (m): 10
- Debljina trake (mm): 0,8
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.