Perforirana traka Obo Bettermann 5062 LI12 FS 12x0,8mm čelik 5mm 10m 5mm [1475622 - 5062 LI12 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Širina (mm): 12x0,8
- Materijal: Čelik
- Promjer perforacije (mm): 5
- Dužina (m): 10
- Promjer rupe (mm): 5
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.