PLC kontroler - CPE modul SIPLUS S7-1200 24V DC 8DI 6RLY 2AI (osnova 6ES7212-1HE40-0XB0) [6AG1212-1HE40-4XB0 - CPU 1212C DC/DC/RLY]
ŠIFRA 2743370
EAN 4047618055226
SIEMENS
6AG1212-1HE40-4XB0 - CPU 1212C DC/DC/RLY
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SIPLUS S7-1200
- Opskrbni napon pri DC (V): 24
- Vrsta napon opskrbnog napona: DC
- Broj digitalnih ulaza (DI): 8
- Broj izlaza releja (RLY): 6
- Broj analognih ulaza (AI): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.