Podložak nVent CADDY 138mm x 90mm 6mm čelik Vruće cinčanje Metrički10 [313080 - ZE108]
ŠIFRA 2733297
EAN 8711893130805
ERICO EUROPE
313080 - ZE108
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: nVent CADDY
- Unutarnji promjer (mm): 138
- Vanjski promjer (mm): x 90
- Debljina (mm): 6
- Materijal: Čelik
- Površina: vroče pocinkano
- Prikladno za dimenzije vijka (metrički): Metrični
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.