Podnaponski okidač za MZS EATON 230V 0V AC [073135 - U-PKZ0(230V50HZ)]
ŠIFRA 1222717
EAN 4015080731351
EATON
073135 - U-PKZ0(230V50HZ)
Podnapetostni sprožnik za prigraditev k PKZM0, PKZM4, PKZM0-T, PKM0, in PKE, AC, 230 V 50 Hz, Vijačne sponke
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Nazivni upravljački napon Us na DC (V): 0
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.