Podnožje za ormar I SPACIAL Komplet bočne strane podnožja 200mm 1200mm čelik [NSYSPS12200]
- Linija proizvoda: SPACIAL
- Izvedba: Komplet bočne strane podnožja
- Visina (mm): 200
- Dubina (mm): 1200
- Materijal: Čelik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.