Podnožje za sklopku SCHNEIDER AP: SASIJA - PR NW N1.H1.H2 3P 1600A 3P [48392 - *mk]
ŠIFRA 1192560
EAN 3303430483922
SCHNEIDER ELECTRIC
48392 - *mk
Kućište za izvučni NW1600 – H1,H10,H2,HA,HA10,HF,N1,NA – 3 pola – 1600 A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Nazivna struja In (A): 1600
- Broj polova (P): 3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.