• Privatna
  • Poklopac kabelske police KLIK KPC za PNK 600mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje
E-katalog

Poklopac kabelske police KLIK KPC za PNK 600mm 3000mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [80010015 - KPC PNK 600/3000 PL/]

ŠIFRA 2793399 EAN 8605050540289 PEKOM 80010015 - KPC PNK 600/3000 PL/
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KLIK
  • Širina poklopca (mm): 600
  • Dužina (mm): 3000
  • Materijal: Jeklo
  • Površina: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.