Poklopac kabelske police PEKOM PNK 300/3000 300mm 3000mm Inoks V2A [10060271P - PNK 300/3000 V2A]
ŠIFRA 2802143
EAN 8605050522032
PEKOM
10060271P - PNK 300/3000 V2A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Širina poklopca (mm): 300
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Nerjaveče jeklo
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.