Poklopac za kutni element Obo Bettermann DFBM 90 600 DD 90 ST. 600mm čelik Kontinuirano pocinčani cink-aluminij bez [7138552 - DFBM 90 600 DD]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Savijanje (kut): 90 ST.
- Širina (mm): 600
- Materijal: Jeklo
- Površina: Kontinuirano pocinčani cink-aluminij
- Boja: Bez
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.