Poklopac za kutni element PEKOM PNK 0-180° 100mm čelik Galvansko/elektrolitičko cinčanje [80010080 - 0-180 PNK 100 PL]
ŠIFRA 2849202
EAN 8605050576295
PEKOM
80010080 - 0-180 PNK 100 PL
Pokrov za kotni element PEKOM 0-180 PNK, širina 100mm, galvaniziran
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PEKOM
- Savijanje (kut): 0-180°
- Širina (mm): 100
- Materijal: Jeklo
- Površina: Galvansko/elektrolitičko cinčanje
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.