Pomoćni sklopnik TESYS K Upravljački rele 2NO 2NC 230V AC [CA2KN22P7]
ŠIFRA 1163077
EAN 3389110500257
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2KN22P7
Upravljački relej TeSys K – 2 NO + 2 NC – = 690 V – 230 V AC zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 2
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.