Pomoćni sklopnik TESYS SK mini 1NO 1NC 230V AC [CA2SK11P7]
ŠIFRA 1201297
EAN 3389110564105
SCHNEIDER ELECTRIC
CA2SK11P7
Upravljački relej TeSys SK – 1 NO + 1 NC – = 690 V – 230 V AC zavojnica
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: TESYS
- Broj pomoćnih kontakata kao obično otvorenih kontakata (NO): 1
- Broj pomoćnih kontakata kao obično zatvorenih kontakata (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (V): 230
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.