Pregrada kabelske police Obo Bettermann 6062025 45mm 45x3000mm Inoks pogodan za mrežu za kabelske ljestve [6062025 - TSG 45 A2]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina pregradnog zida (mm): 45
- Dužina (mm): 45x3000
- Materijal: Nehrđajući čelik
- Prikladno za žlijeb rešetke: primeren za mrežo
- Prikladno za kabelski vodič: za kabelske lestve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.