Pregrada kabelske police Obo Bettermann TSG 60 FS 60mm 3000mm čelik pogodan za mrežu za kabelske ljestve [6062068 - TSG 60 FS]
- Linija proizvoda: Obo Bettermann
- Visina pregradnog zida (mm): 60
- Dužina (mm): 3000
- Materijal: Čelik
- Prikladno za žlijeb rešetke: primeren za mrežo
- Prikladno za kabelski vodič: za kabelske lestve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.