• Privatna
  • Prekidač za zatamnjivanje GALEA LIFE Podžbukno BIJ 40-400VA 230V tipkalo
E-katalog

Prekidač za zatamnjivanje GALEA LIFE Podžbukno BIJ 40-400VA 230V tipkalo [775652]

ŠIFRA 1171064 EAN 3245067756522 LEGRAND 775652
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GALEA LIFE
  • Način montaže: Podžbukno
  • Boja: v beli barvi
  • Nazivni napon (VA): 40-400
  • Nazivni napon (V): 230
  • Način upotrebe: tipkalo
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.