Prekidač za zatamnjivanje MODUL Ugrađena instalacija CRN LED 0-60W 230V Okretni gumb 1M izmjenično, Unipack [EM13SB-U - 6238150]
ŠIFRA 2738222
EAN 3831006973015
TEM ČATEŽ
EM13SB-U - 6238150
ZATEMNILNIK ROTACIJSKI/MENJALNI LED 60W 1M
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: MODUL
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Boja: Črna
- Nazivni napon (VA): 0-60
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: Okretni gumb
- Broj jedinica (M): 1
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.