Prekidač za zatamnjivanje MOSAIC Ugrađena instalacija BIJ LED 5-75VA 230V tipkalo 2M [078407]
- Linija proizvoda: MOSAIC
- Način montaže: Ugrađena instalacija
- Boja: v beli barvi
- Nazivni napon (VA): LED 5-75
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: tipkalo
- Broj jedinica (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.