Prekidač za zatamnjivanje SYSTEM izmjenična Podžbukno BIJ 100-500VA 230V Kontrolni gumb osjetljiv na dodir [GW20811]
ŠIFRA 1043492
EAN 8011564054875
GEWISS
GW20811
Prekidač za zatamnjivanje Gewiss System bijele boje, ugradbene širine 1M, rotacijski gumb, izmjenični, 230 V za terete: - s otporom 100 – 500 W – induktivne 100 – 500 V A
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SYSTEM
- Način montaže: Podžbukno
- Boja: v beli barvi
- Nazivni napon (VA): 100-500
- Nazivni napon (V): 230
- Način upotrebe: Kontrolni gumb osjetljiv na dodir
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.