Preklopni relej FINDER 1CO 230VAC 6,2mm sa postoljem Priključenje utikačem AC [39.01.8.230.0060 - 390182300060]
ŠIFRA 2731824
EAN 8012823390031
FINDER
39.01.8.230.0060 - 390182300060
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 6,2
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.