Preklopni relej FINDER 1CO 230VAC 6,2mm sa postoljem Vijčani spoj AC [38.51.3.240.0060 - 385132400060]
ŠIFRA 2730330
EAN 8012823232126
FINDER
38.51.3.240.0060 - 385132400060
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 230
- Širina (mm): 6,2
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.