Preklopni relej FINDER 1CO 48VAC 48VDC 6,2mm sa postoljem Vijčani spoj AC/DC [38.51.0.048.0060 - 385100480060]
ŠIFRA 2730020
EAN 8012823186634
FINDER
38.51.0.048.0060 - 385100480060
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 48
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 48
- Širina (mm): 6,2
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Vijčani spoj
- Tip napona za aktiviranje: AC / DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.