Preklopni relej FINDER 2CO 110VAC 110VDC 8A 12,4mm bez podnožja AC [40.52.8.110.0000 - 405281100000]
ŠIFRA 1192790
EAN 8012823240244
FINDER
40.52.8.110.0000 - 405281100000
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 110
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 110
- Nazivna struja (A): 8
- Širina (mm): 12,4
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.