Preklopni relej FINDER 2CO 24VAC 24VDC 10A 32,5mm bez podnožja Priključenje utikačem DC test gumb + MEH. Indikacija [60.12.9.024.0040 - 601290240040]
ŠIFRA 2727863
EAN 8012823044958
FINDER
60.12.9.024.0040 - 601290240040
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 24
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Nazivna struja (A): 10
- Širina (mm): 32,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.