Preklopni relej FINDER 2CO 24VDC 14mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [38.62.7.024.0050 - 386270240050]
ŠIFRA 2731044
EAN 8012823305837
FINDER
38.62.7.024.0050 - 386270240050
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Širina (mm): 14
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.