Preklopni relej FINDER 2NO 2NC 24VDC 22,5mm sa postoljem Priključenje utikačem DC [7S.14.9.024.0220 - 7S1490240220]
ŠIFRA 2731670
EAN 8012823365848
FINDER
7S.14.9.024.0220 - 7S1490240220
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 2
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Širina (mm): 22,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.