Preklopni relej FINDER 3CO 24VDC 32,5mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [60.13.9.024.5040 - 601390245040]
ŠIFRA 2729255
EAN 8012823051147
FINDER
60.13.9.024.5040 - 601390245040
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 3
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24
- Širina (mm): 32,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.