Preklopni relej FINDER 3CO 48VAC 32,5mm bez podnožja Priključenje utikačem AC [60.13.8.048.0050 - 601380480050]
ŠIFRA 2729230
EAN 8012823048314
FINDER
60.13.8.048.0050 - 601380480050
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 3
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 48
- Širina (mm): 32,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: AC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.