Preklopni relej WAGO 286-304 1CO 24-24V 15mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [286-304]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 15
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.