Preklopni relej WAGO 286-312 2CO 24-24V 20mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [286-312]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 20
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.