Preklopni relej WAGO 286-320/004-000 1NO 1NC 24-24V 20mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [286-320/004-000]
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 1
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 20
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.