Preklopni relej WAGO 857-152 1CO 24-24V 5mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [857-152]
ŠIFRA 2746334
EAN 4045454550998
WAGO
857-152
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 1
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 24-24
- Širina (mm): 5
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.