Preklopni relej WAGO 858-307 4CO 110-110V 31mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [858-307]
ŠIFRA 2766796
EAN 4055143567862
WAGO
858-307
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 4
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 110-110
- Širina (mm): 31
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.