Preklopni relej WAGO 858-328 2CO 220-220V 31mm sa postoljem Priključak za stezaljku s oprugom DC [858-328]
ŠIFRA 2766804
EAN 4055143568227
WAGO
858-328
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 2
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 220-220
- Širina (mm): 31
- Poputni uređaj sa podnožjem: s podnožjem
- Izvođenje električnog priključka: Priključak za stezaljku s oprugom
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.